Legrand - Elosztószekr XL160 sülly. -hez rögzitési tartozék GT63391 - 020010
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 700 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 575 mm
Mélység - 72 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060200107
Sonepar cikkszám
GT63391
Gyártói cikkszám
020010
Gyártói típuskód
XL3 160 020010
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
700 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
575 mm
Mélység:
72 mm
Elosztószekr XL160 sülly. -hez rögzitési tartozék