Legrand - Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 200mm GT25557 - 020140
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 310 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT25557
Gyártói cikkszám
020140
Gyártói típuskód
XL3 400 020140
Szélesség:
250 mm
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
310 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1900 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 400 kábeltok előlap 200mm