Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 150mm 9 modul GT29395 - 020303

MásolásMásolás
Legrand - Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 150mm 9 modul GT29395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 310 mm

  • Anyag - acél

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 1900 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060203030

Sonepar cikkszám

GT29395

Gyártói cikkszám

020303

Gyártói típuskód

XL3 400 020303

Szélesség:

250 mm

Magasság:

150 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

310 mm

Anyag:

acél

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1900 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Felület kivitele:

porszórt

Elosztószekr XL3 400 mod. fém előlap 150mm 9 modul