Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm elv. csav. GT18368 - 020901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060209018
Sonepar cikkszám
GT18368
Gyártói cikkszám
020901
Gyártói típuskód
XL3 020901
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 200mm elv. csav.