Legrand - Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm elveszth. GT18366 - 020910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 725 mm
Anyag - acél
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060209100
Sonepar cikkszám
GT18366
Gyártói cikkszám
020910
Gyártói típuskód
XL3 020910
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
725 mm
Anyag:
acél
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2200 mm
Magasságegységek száma (HE):
24
Felület kivitele:
porszórt
Elosztószekr XL3 mod. fém előlap 300mm elveszth.