Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hengeres 10x38mm 2A aM motorvédő bizt betét G23263 - 013002

MásolásMásolás
Legrand - Hengeres 10x38mm   2A aM motorvédő bizt betét G23263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060130022

Sonepar cikkszám

G23263

Gyártói cikkszám

013002

Gyártói típuskód

LEXIC 013002

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC/DC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

42-62 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

120 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

0.5 W

Hengeres 10x38mm 2A aM motorvédő bizt betét