Legrand - Hosszabbító szerelvényezhető Mosaic-kal 12mod IP20 GT58543 - 053591
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060535919
Sonepar cikkszám
GT58543
Gyártói cikkszám
053591
Gyártói típuskód
053591
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Névleges áram:
16 A
Érkeresztmetszet:
2.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
alumínium
Felület:
anodizált/eloxált
Szín:
alumínium
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
0 m
Elfordított központi beépítés:
Nem