Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dafbf-1254k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055785 - 059503

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dafbf-1254k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat SN055785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060595036

Sonepar cikkszám

SN055785

Gyártói cikkszám

059503

Gyártói típuskód

HYPRA 059503

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP66

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 125A:

1x125A5p400V

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

műanyag

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

329 mm

Szélesség:

170 mm

Mélység:

268 mm

Hypra Dafbf-1254k06 400V~ IP66/67-55 rögzíthető aljzat