Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Daftf634k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055743 - 053734

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Daftf634k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat SN055743

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítás - nélkül

  • FI-védőkapcsoló - nélkül

  • Kezelés - falraszerelés

  • Védettség - IP44

  • CEE-csatlakozó – 16A - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060537340

Sonepar cikkszám

SN055743

Gyártói cikkszám

053734

Gyártói típuskód

HYPRA 053734

Biztosítás:

nélkül

FI-védőkapcsoló:

nélkül

Kezelés:

falraszerelés

Védettség:

IP44

CEE-csatlakozó – 16A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 32A:

nélkül

CEE-csatlakozó – 63A:

1x63A5p400V

CEE-csatlakozó – 125A:

nélkül

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

1

Kismegszakító kapcsolók száma:

0

Ház anyaga:

egyéb

Betáplálás/csatlakozási lehetőség:

egyéb

Kábelbemenet átmérője:

M32

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

129 mm

Szélesség:

106 mm

Mélység:

0 mm

Hypra Daftf634k06 400V~ IP44 rögzíthető aljzat