Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Hypra Dfhm-323k06 500V~ IP44 hordozható dugó SN055666 - 052361

MásolásMásolás
Legrand - Hypra Dfhm-323k06 500V~ IP44 hordozható dugó SN055666

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 500 V (50+60 Hz) fekete

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060523619

Sonepar cikkszám

SN055666

Gyártói cikkszám

052361

Gyártói típuskód

HYPRA 052361

Feszültség EN 60309-2 szerint:

500 V (50+60 Hz) fekete

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

fekete

Óraidő-állítás:

7 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

9017

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Hypra Dfhm-323k06 500V~ IP44 hordozható dugó