Legrand - Hypra Dfrf-324k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó SN055691 - 052864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Pólusszám - 5
Óraidő-állítás - 6 h
Megkülönböztető szín - piros
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060528645
Sonepar cikkszám
SN055691
Gyártói cikkszám
052864
Gyártói típuskód
HYPRA 052864
IEC áramerősség:
32 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Pólusszám:
5
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
3013
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
összeillesztő eszköz csatlakozó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
egyéb
Katonai kivitel:
Nem
Hypra Dfrf-324k06 400V~ IP44 rögzíthető dugó