Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Ipari csatl záródugó 16A 2P+F-hoz G07298 - 052125

MásolásMásolás
Legrand - Ipari csatl záródugó 16A 2P+F-hoz G07298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Alkalmas - CEE 16 A

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060521257

Sonepar cikkszám

G07298

Gyártói cikkszám

052125

Gyártói típuskód

P17 Tempra 052125

Tartozék fajtája:

egyéb

Alkalmas:

CEE 16 A

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Ipari csatl záródugó 16A 2P+F-hoz