Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 GT03783 - 056203

MásolásMásolás
Legrand - Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F IP67 GT03783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • Pólusszám - 3

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Megkülönböztető szín - kék

  • Védettség - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03783

Gyártói cikkszám

056203

Gyártói típuskód

Dafh-162k06mT

IEC áramerősség:

16 A

Pólusszám:

3

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Megkülönböztető szín:

kék

Védettség:

IP67

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Kábelbevezetés:

törésvédő karika

Anyag:

gumi

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari dugalj lengő 16A 230V 2P+F