Legrand - Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 Tempra GT15299 - 058218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 32 A
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás - 6 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060582180
Sonepar cikkszám
GT15299
Gyártói cikkszám
058218
Gyártói típuskód
Dafh-323k06m
IEC áramerősség:
32 A
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz)
Óraidő-állítás:
6 h
Megkülönböztető szín:
piros
RAL-szám:
7035
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Dugaszolásirány:
egyenes
Kábelbevezetés:
tömszelencés
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók ; Erősáramú ipari csatlakozók ; %Ipari dugalj lengő 32A 400V 3P+F IP44 Tempra