Legrand - Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P+F IP44 G24428 - 057585
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)
Pólusszám - 4
Óraidő-állítás - 9 h
UL/CSA-áramerősség - 0 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060575854
Sonepar cikkszám
G24428
Gyártói cikkszám
057585
Gyártói típuskód
P17 Tempra 057585
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz)
Pólusszám:
4
Óraidő-állítás:
9 h
UL/CSA-áramerősség:
0 A
Megkülönböztető szín:
kék
RAL-szám:
5007
Védettség:
IP44
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Építési forma:
süllyesztett csatlakozó dugó
Fázisváltó:
Nem
Dugaszolásirány:
egyenes
Anyag:
műanyag
Katonai kivitel:
Nem
Ipari dugvilla rögz 16A 230V 3P+F IP44