Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jack 3,5mm bemenet 1mod Mosaic GT38416 - 078764

MásolásMásolás
Legrand - Jack 3,5mm bemenet 1mod Mosaic GT38416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Felhasználás - kilincs

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060787646

Sonepar cikkszám

GT38416

Gyártói cikkszám

078764

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078764

Felhasználás:

kilincs

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP41

Ütésállóság:

IK04

Készülék szélesség:

22.5 mm

Készülék magasság:

45 mm

Készülék mélység:

32 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Jack 3,5mm bemenet 1mod Mosaic