Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Jelzőlámpa fej 22mm piros 230VAC IP66 GT73838 - 024161

MásolásMásolás
Legrand - Jelzőlámpa fej 22mm piros 230VAC IP66 GT73838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépíthető fényjelzők száma - 0

  • Lencse színe - piros

  • Lencse formája - körszelvény

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060241612

Sonepar cikkszám

GT73838

Gyártói cikkszám

024161

Gyártói típuskód

Osmoz 024161

Beépíthető fényjelzők száma:

0

Lencse színe:

piros

Lencse formája:

körszelvény

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Elülső gyűrűvel:

Nem

Lencse típusa:

lapos

Jelzőlámpa fej 22mm piros 230VAC IP66