Legrand - Kapcsoló 2 állásu fokozatkapcsoló mechanizmus G66700 - 775959
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - kikapcsoló 1P
Használati mód - forgógomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067759596
Sonepar cikkszám
G66700
Gyártói cikkszám
775959
Gyártói típuskód
Galea Life 775959
Kapcsolási mód:
kikapcsoló 1P
Használati mód:
forgógomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Antibakteriális:
Nem
Megvilágítási funkció:
egyéb
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Megvilágítás fajtája:
egyéb
RAL-szám (hasonló):
7016
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
32 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
Ütésállóság:
IK04
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
32 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Fűtéskapcsoló:
Nem
Beépítési mélység:
37 mm
Készülék magasság:
71 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Készülék mélység:
54 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
30 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kapcsolóelem színe:
egyéb