Legrand - Keret 3-as Valena Allure fehér IP20 SN015510 - 754303
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szín - fehér
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN015510
Gyártói cikkszám
754303
Gyártói típuskód
Valena Allure 754303
Egységek száma:
3
Szín:
fehér
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
3
Rögzítés módja:
beakasztás
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
1
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Anyag minősége:
termoplasztik
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
1
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
232 mm
Antibakteriális:
Nem
Ütésállóság:
IK04
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
90 mm
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Mélység:
10 mm
Beépítési magasság:
0 mm