Legrand - Keret 5-ös kristály függőleges IP00 G66990 - 774469
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 5
Szín - fehér
Szerelési irány - függőleges
Anyag - műanyag
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067744697
Sonepar cikkszám
G66990
Gyártói cikkszám
774469
Gyártói típuskód
Valena 774469
Egységek száma:
5
Szín:
fehér
Szerelési irány:
függőleges
Anyag:
műanyag
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
5
Felület kivitele:
fényes
Védettség:
IP00
Anyag minősége:
termoplasztik
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Háztartási szerelvények ; Szerelvény keret ; %Keret 5-ös kristály függőleges