Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 16A 3pol D karakt 10kA IP20 GT02225 - 006653

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  16A 3pol D karakt 10kA IP20 GT02225

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060066536

Sonepar cikkszám

GT02225

Gyártói cikkszám

006653

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006653

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

D

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

15 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség:

IP20

Kismegsz 16A 3pol D karakt 10kA