Legrand - Kismegsz 20A 3pol C karakt 10kA IP20 GT02296 - 006941
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 3
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060069414
Sonepar cikkszám
GT02296
Gyártói cikkszám
006941
Gyártói típuskód
LEXIC DX-h 006941
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
3
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20