Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 10kA TX3 IP20 SN006159 - 404082

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 10A 1pol B karakt 10kA TX3 IP20 SN006159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970391810

Sonepar cikkszám

SN006159

Gyártói cikkszám

404082

Gyártói típuskód

TX3 404082

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegsz 10A 1pol B karakt 10kA TX3