Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 3pólus 16A 10kA B karakterisztika IP20 SN071645 - 404126

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 3pólus 16A 10kA B karakterisztika IP20 SN071645

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 16 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 16 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970392695

Sonepar cikkszám

SN071645

Gyártói cikkszám

404126

Gyártói típuskód

TX3 404126

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

16 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

16 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

44 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 3pólus 16A 10kA B karakterisztika