Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kontaktor moduláris 63A 230V 2NY karral IP2X SN075361 - 412548

MásolásMásolás
Legrand - Kontaktor moduláris 63A 230V 2NY karral IP2X SN075361

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 195-253 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064125482

Sonepar cikkszám

SN075361

Gyártói cikkszám

412548

Gyártói típuskód

CX3 412548

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

195-253 V

Záróérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

250-250 V

Nyitóérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

8000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

4700 VA

Modulszélesség:

2

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

5000 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

1700 VA

Védettség:

IP2X

Kontaktor moduláris 63A 230V 2NY karral