Legrand - Légbefúvásos fűtőellenállás 150W SX068654 - 035310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 150 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 220-240 V
Fúvókával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060353100
Sonepar cikkszám
SX068654
Gyártói cikkszám
035310
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 035310
Névleges teljesítmény:
150 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Fúvókával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Szélesség:
65 mm
Magasság:
75 mm
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
150 W
Mélység:
90 mm
Védettség:
IP20
Légbefúvásos fűtőellenállás 150W