Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Legrand késes betét 0 aM 125A tüskés SX067406 - 016650

MásolásMásolás
Legrand - Legrand késes betét 0 aM 125A tüskés SX067406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH0

  • Névleges áram - 125 A

  • Rendeltetés - aM

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060166502

Sonepar cikkszám

SX067406

Gyártói cikkszám

016650

Gyártói típuskód

016650

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH0

Névleges áram:

125 A

Rendeltetés:

aM

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kijelző típusa:

egyéb

Névleges feszültség DC:

48 V

Legrand késes betét 0 aM 125A tüskés