Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - LEGRAND Linkeo 19'' profilsin pár 33U SX072834 - 646341

MásolásMásolás
Legrand - LEGRAND Linkeo 19'' profilsin pár 33U SX072834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil

  • Szélesség - 31 mm

  • Magasság - 1470 mm

  • Anyag - fém

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066463414

Sonepar cikkszám

SX072834

Gyártói cikkszám

646341

Gyártói típuskód

Linkeo 646341

Kivitel:

482,6 mm (19 coll)-profil

Szélesség:

31 mm

Magasság:

1470 mm

Anyag:

fém

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

1470 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

50 mm

Szín:

nemesacél

RAL-szám:

0

LEGRAND Linkeo 19'' profilsin pár 33U