Legrand - LEGRAND patch kábel RJ45-RJ45 Cat6A árnyékolt (S/FTP) PVC 0,5 méter sárga d: 6,2mm AWG27 LCS3 SX069012 - 051816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kategória - 6A (IEC)
Kábeltípus - S/FTP
Hosszúság - 0.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - RJ45 8(8)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970680709
Sonepar cikkszám
SX069012
Gyártói cikkszám
051816
Gyártói típuskód
051816
Kategória:
6A (IEC)
Kábeltípus:
S/FTP
Hosszúság:
0.5 m
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Köpeny színe:
sárga
Törésvédő:
fröccsöntött
Tűzálló változat:
Nem
Reteszemelő-védelem:
Igen
Kábelkonstrukció:
1x4
Törésvédő színe:
sárga
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Olajálló EN 60811-404 szerint:
Nem
AWG-keresztmetszet:
27