Legrand - LEGRAND tálca, fix 2U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, állítható mélység MÉLY: 650 MAX: 50 kg SX073589 - E4S2U65A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 482 mm
Magasság - 44 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX073589
Gyártói cikkszám
E4S2U65A
Gyártói típuskód
E4S2U65A
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
482 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
696 mm
Maximális terhelhetőség:
50 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
LEGRAND tálca, fix 2U-19'' 4 ponton rögzíthető, csavarral, állítható mélység MÉLY: 650 MAX: 50 kg