Legrand - Lexic hengeres olvadóbizt 1A aM 8,5 x31,5 ütőszeg nélkül SN055480 - 012001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 8x32 mm
Névleges áram - 1 A
Névleges feszültség - 400 V
Kioldási karakterisztika - lomha
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060120016
Sonepar cikkszám
SN055480
Gyártói cikkszám
012001
Gyártói típuskód
LEXIC 012001
Méret:
8x32 mm
Névleges áram:
1 A
Névleges feszültség:
400 V
Kioldási karakterisztika:
lomha
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
42-62 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
20 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0.35 W
Lexic hengeres olvadóbizt 1A aM 8,5 x31,5 ütőszeg nélkül