Legrand - Linkeo tartóprofil sínpár 42U GT81335 - 646342
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség - 31 mm
Magasság - 1870 mm
Anyag - fém
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066463421
Sonepar cikkszám
GT81335
Gyártói cikkszám
646342
Gyártói típuskód
Linkeo 646342
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profil
Szélesség:
31 mm
Magasság:
1870 mm
Anyag:
fém
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1870 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
50 mm
Szín:
nemesacél
RAL-szám:
0
Linkeo tartóprofil sínpár 42U