Legrand - Marina elosztószekrény 1220x810x300 üvegajtóval IP66 SN055559 - 036284
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 800 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055559
Gyártói cikkszám
036284
Gyártói típuskód
Marina 036284
Ház anyaga:
műanyag
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
800 mm
Mélység:
300 mm
Modulszélesség:
38
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél/burkolat fajtája:
ajtó
Ajtó fajtája:
egyes
Védettség:
IP66
Zárral:
Igen
Modulok száma:
228
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
szürke
Sorok száma:
6
Beépítési mélység:
305 mm
Belső mélység:
261 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
3.5 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
4 mm
Érintésvédelem:
II
RAL-szám:
7035
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
nélkül
Felület:
kezeletlen