Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Marina elosztószekrény 505x405x200 üvegajtóval IP66 SN055555 - 036272

MásolásMásolás
Legrand - Marina elosztószekrény 505x405x200 üvegajtóval IP66 SN055555

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Magasság - 500 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Mélység - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060362720

Sonepar cikkszám

SN055555

Gyártói cikkszám

036272

Gyártói típuskód

Marina 036272

Ház anyaga:

műanyag

Szerelési mód:

falon kívül

Magasság:

500 mm

Szélesség:

400 mm

Mélység:

200 mm

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél/burkolat fajtája:

ajtó

Ajtó fajtája:

egyes

Védettség:

IP66

Zárral:

Igen

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Szerelőlemezzel:

Nem

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

205 mm

Belső mélység:

178 mm

Sorolható:

Nem

Ütésállóság:

IK10

Ház anyagvastagsága:

2.5 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

2.8 mm

Érintésvédelem:

II

RAL-szám:

7035

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Funkciótartás:

nélkül

Felület:

kezeletlen

Marina elosztószekrény 505x405x200 üvegajtóval