Legrand - Mechanikus időzítő kapcsoló 230V50Hz MaxiRexQT/49754 IP20 GT68471 - 049754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatornák száma - 1
24 h program - Igen
Heti program - Nem
Hálózati szinkron - Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT68471
Gyártói cikkszám
049754
Gyártói típuskód
049754MaxiRexQT
Csatornák száma:
1
24 h program:
Igen
Heti program:
Nem
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
homloklapra 72x72 mm
Tápfeszültség feszültségfajtája:
AC
Önálló működés órákban:
100
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
1.66
Menetpontosság naponként:
2.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Érintkező kivitelezése:
váltó
Legrövidebb kapcsolási idő csatorna 1:
30 min
Programlemezfelosztás 1:
10 min
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség:
IP20
Szélesség:
72 mm
Magasság:
110 mm
Mélység:
44 mm