Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Műa csatorna 100x60mm 90fok kanyaridom GT41049 - 611304

MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna 100x60mm 90fok kanyaridom GT41049

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Kivitel - búraforma

  • Szín - fehér

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066113043

Sonepar cikkszám

GT41049

Gyártói cikkszám

611304

Gyártói típuskód

DLP 611304

Szélesség:

100 mm

Magasság:

60 mm

Kivitel:

búraforma

Szín:

fehér

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Öntapadó fólia:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Műa csatorna 100x60mm 90fok kanyaridom