Legrand - Műa csatorna fedél klíma 70x40 mm fehér GT34309 - 611260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 70 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
40 méter
Készletezett termék
Vonalkód
3245066112602
Sonepar cikkszám
GT34309
Gyártói cikkszám
611260
Gyártói típuskód
DLP 611260
Szélesség:
70 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
PVC
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Antibakteriális:
Nem
Védettség:
egyéb
Ütésállóság:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Műa csatorna fedél klíma 70x40 mm fehér