Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Nyomókapcsoló fk vízm 2A szürke G09233 - 091612

MásolásMásolás
Legrand - Nyomókapcsoló fk vízm 2A szürke G09233

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Összeállítás - alapelem felsőrésszel

  • Igazoló gombok száma - 1

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - szürke

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G09233

Gyártói cikkszám

091612

Gyártói típuskód

PLEXO 55 091612

Összeállítás:

alapelem felsőrésszel

Igazoló gombok száma:

1

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

szürke

Névleges feszültség:

250 V

Nyomókapcsoló fk vízm 2A szürke