Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - P17 Tempra Pro Dfh323k09230V IP44 hordozható dugó SN055334 - 555235

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 200-250 V (50+60 Hz) kék

  • Védettség - IP44

  • IEC áramerősség - 32 A

  • Pólusszám - 4

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245065552355

Sonepar cikkszám

SN055334

Gyártói cikkszám

555235

Gyártói típuskód

P17 Tempra 555235

Feszültség EN 60309-2 szerint:

200-250 V (50+60 Hz) kék

Védettség:

IP44

IEC áramerősség:

32 A

Pólusszám:

4

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

9 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5005

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

tömszelencés

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

P17 Tempra Pro Dfh323k09230V IP44 hordozható dugó