Legrand - Parapetcsat műa 80x50/35mm kanyaridom GT20852 - 010767
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 80 mm
Mélység - 0 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Fedél szélessége 1 - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060107673
Sonepar cikkszám
GT20852
Gyártói cikkszám
010767
Gyártói típuskód
DLP 010767
Szélesség:
80 mm
Mélység:
0 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Anyag:
műanyag
Irány:
emelkedő/csökkenő
Fedél szélessége 2:
0 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem