Legrand - Perforált szerelőlap 16M 600mm IP20 SX070156 - 339563
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 600 mm
Szélesség - 350 mm
Perforálás - Igen
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970909060
Sonepar cikkszám
SX070156
Gyártói cikkszám
339563
Gyártói típuskód
XL3 S 339563
Anyag:
acél
Magasság:
600 mm
Szélesség:
350 mm
Perforálás:
Igen
Felület:
cinkezett
Perforált szerelőlap 16M 600mm IP20