Legrand - Plexo3 tömör előlap 12m SN057361 - 001964
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 227.5 mm
Magasság - 148.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 448 mm
Anyag - műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas - 822 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060019648
Sonepar cikkszám
SN057361
Gyártói cikkszám
001964
Gyártói típuskód
PLEXO3 001964
Szélesség:
227.5 mm
Magasság:
148.5 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
448 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymagassághoz alkalmas:
822 mm
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Plexo3 tömör előlap 12m