Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Plexo3 tömör előlap 18m SN057362 - 001965

MásolásMásolás
Legrand - Plexo3 tömör előlap 18m SN057362

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 335.5 mm

  • Magasság - 148.5 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 450 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 822 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060019655

Sonepar cikkszám

SN057362

Gyártói cikkszám

001965

Gyártói típuskód

PLEXO3 001965

Szélesség:

335.5 mm

Magasság:

148.5 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

450 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymagassághoz alkalmas:

822 mm

Magasságegységek száma (HE):

1

Felület kivitele:

kezeletlen

Plexo3 tömör előlap 18m