Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Program Mosaic 2xKeystone aljzat, 2m, fehér SN057364 - 078610

MásolásMásolás
Legrand - Program Mosaic 2xKeystone aljzat, 2m, fehér SN057364

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kétrészes gomb

  • Felirat/jelzés - nélkül

  • Felhasználás - egyéb

  • Szín - fehér

  • RAL-szám (hasonló) - 9003

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060786106

Sonepar cikkszám

SN057364

Gyártói cikkszám

078610

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078610

Kivitel:

kétrészes gomb

Felirat/jelzés:

nélkül

Felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9003

Busz-rendszer-billentyűzet összekapcsolásához alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás

Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális:

Nem

Feliratmezővel:

Nem

Cserélhető lencsével/szimbólummal:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

egyéb

Ütésállóság:

IK04

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Mélység:

19.6 mm

Program Mosaic 2xKeystone aljzat, 2m, fehér