Legrand - RTX3 100 hőkioldó relé 45-65A nem diff. IP30 SX071592 - 416727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beállítható áramtartomány - 45-65 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970406798
Sonepar cikkszám
SX071592
Gyártói cikkszám
416727
Gyártói típuskód
CTX3 416727
Beállítható áramtartomány:
45-65 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
690 V
Segédérintkezők száma, záró:
1
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
RTX3 100 hőkioldó relé 45-65A nem diff. IP30