Legrand - Sorkapocs 2,5mm2 20A TS32-35sínre Ex-es kék GT40056 - 037100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.25-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Névleges áram In - 24 A
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-4 mm2
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060371005
Sonepar cikkszám
GT40056
Gyártói cikkszám
037100
Gyártói típuskód
Viking3 037100
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Névleges áram In:
24 A
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
52.5 mm