Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 36M IP20 SX070063 - 338924

MásolásMásolás
Legrand - Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 36M IP20 SX070063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 700 mm

  • Perforálás - Igen

  • Felület - cinkezett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970905802

Sonepar cikkszám

SX070063

Gyártói cikkszám

338924

Gyártói típuskód

XL3 S 338924

Anyag:

acél

Magasság:

300 mm

Szélesség:

700 mm

Perforálás:

Igen

Felület:

cinkezett

Szerelőlap függőleges szereléshez DPX-IS 250 3P/4P 36M IP20