Legrand - Valena Allure Ventilátor vezérlő (0-1-2-3 állású), burkolattal, Elefántcsont SX073269 - 755176
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Használati mód - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Összeállítás - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970482990
Sonepar cikkszám
SX073269
Gyártói cikkszám
755176
Gyártói típuskód
Valena Allure 755176
Használati mód:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Összeállítás:
egyéb
Névleges áram:
20 A
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
fényes
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Névleges feszültség:
250 V
RAL-szám (hasonló):
1013
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral