Legrand - Viking3 átmenő fekete sorkapocs 35 mm2 SX071384 - 414804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 16-35 mm2
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Szín - fekete
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-35 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064148047
Sonepar cikkszám
SX071384
Gyártói cikkszám
414804
Gyártói típuskód
Viking3 414804
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
16-35 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
fekete
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-35 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
16-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
16-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
22 mm
Magasság:
63 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
65 mm