Legrand - Viking3 nulla sorkap 4mm2 4vez-hez 2-2 be/ki kék 1em rugós SN055047 - 037209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.5-6 mm2
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles
Névleges áram In - 32 A
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060372095
Sonepar cikkszám
SN055047
Gyártói cikkszám
037209
Gyártói típuskód
Viking3 037209
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Névleges áram In:
32 A
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
4
Névleges feszültség:
800 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
6 mm
Magasság:
42 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2
Mélység:
85 mm